Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR TNT2402-24 L Potkurin halkaisija 24 tuumaa 24 asteen nousu | AD7CTL 4DLH8

REVCOR TNT2402-24 L potkurin halkaisija 24 tuumaa 24 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AD7CTL Malli: TNT2402-24 LRistiviite: 4DLH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150 tuumaa. SP4595
Maks. Kierrosluku1100
Pienin HP1/3
Terien lukumäärä2
Piki24 astetta
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliAlumiini
KiertoCCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPeräMaks. KierroslukuTerien lukumääräPikiKiertoHinta
REVCOR T2403-22 R Potkuri 24 tuuman halkaisija 22 asteen nousu | AC3BEC 2RAL4 T2403-22 ​​R58884860Vaihda potkuri, Hubless1140322 astettaCW€104.87
REVCOR T2403-22 L Potkuri 24 tuuman halkaisija 22 asteen nousu | AC3BED 2RAL5 T2403-22 ​​L58884860Vaihda potkuri, Hubless1140322 astettaCCW€139.13
REVCOR T2403-24 R Potkuri 24 tuuman halkaisija 24 asteen nousu | AC3BEE 2RAL6 T2403-24 ​​R62765255Vaihda potkuri, Hubless1140324 astettaCW€128.90
REVCOR T2403-26 R Potkuri 24 tuuman halkaisija 26 asteen nousu | AC3BEG 2RAL8 T2403-26 ​​R66635649Vaihda potkuri, Hubless1140326 astettaCW€120.75
REVCOR T2403-26 L Potkuri 24 tuuman halkaisija 26 asteen nousu | AC3BEH 2RAL9 T2403-26 ​​L66635649Vaihda potkuri, Hubless1140326 astettaCCW€118.14
REVCOR T2403-30 R Potkuri 24 tuuman halkaisija 30 asteen nousu | AC3BEJ 2RAR1 T2403-30 ​​R74396437Vaihda potkuri, Hubless1140330 astettaCW€219.98
REVCOR T2404-16 R Potkuri 24 tuuman halkaisija 16 asteen nousu | AC3BKE 2RCC3 T2404-16 ​​R47654237Vaihda potkuri, Hubless1140416 astettaCW€147.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR TNT2402-24 L potkurin halkaisija 24 tuumaa 24 asteen nousu
€100.39 / yksikkö