REVCOR KH3606-38 raskas potkuri 36 tuumaa 38 piki | AA2PLT 10W886

REVCOR KH3606-38 Heavy Duty -potkuri, 36 tuumaa 38 nousua

Varastossa
Tuote: AA2PLT Malli: KH3606-38Ristiviite: 10W886

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,178.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Terän korkeus5-1 / 4 tuumaa
Terän materiaaliSinkitty
Terän leveys7.25 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP21,250
CFM @ 0.125 tuumaa. SP20,479
CFM @ 0.250 tuumaa. SP19,602
CFM @ 0.375 tuumaa. SP18,544
CFM @ 0.500 tuumaa. SP17,277
Maks. Kierrosluku850
Terien lukumäärä6
Piki38 astetta
Potkurin dia.36 "
Vaadittu HP @ Higher RPM3-1/2
Vaadittu HP @ Lower RPM3/4
Vaadittu moottori HP3-1/2
KiertoCW
Kierrosluku korkea850
Kierrosluku matala500
TyyppiTeollinen / kaupallinen raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)98.04
Laivan leveys (cm)87.38
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerien lukumääräTerän leveysCFM @ 0.000 tuumaa. SPPikiPotkurin dia.CFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.375 tuumaa. SPHinta
REVCOR KH3004-22 raskas potkuri 30 tuumaa 22 piki | AA2PLL 10W879 KH3004-2246.375 "980422 astetta30 "922286678106€813.65
REVCOR KH3004-30 Heavy Duty Potkuri 30 Tuumaa 30 Pitch | AA2PLM 10W880 KH3004-3046.375 "12,99630 astetta30 "12,34911,65110,892€600.65
REVCOR KH3604-38 Raskaan käytön potkuri 36 tuumaa 38 nousu | AA2PLN 10W882 KH3604-3847.25 "18,41738 astetta36 "17,56816,59015,464€1,207.63
REVCOR KH240638 Heavy Duty Potkuri 24 Tuumaa 38 Pitch | AA2PLQ 10W884 KH24063866.25 "11,16538 astetta24 "10,86910,55610,220€809.94
REVCOR KH3006-38 Raskaan käytön potkuri 30 tuumaa 38 nousu | AA2PLR 10W885 KH3006-3866.375 "16,70138 astetta30 "16,16415,54714,831€783.04
REVCOR KH4806-38 Raskaan käytön potkuri 48 tuumaa 38 nousu | AA2PLU 10W887 KH4806-3869.5 "43,40038 astetta48 "41,95740,29438,364€1,702.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR KH3606-38 Heavy Duty -potkuri, 36 tuumaa 38 nousua
€1,178.60 / yksikkö