Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J788 Automaattinen ovenpidike Satiini kromi seinä | AC6ERC

APPROVED VENDOR 33J788 Automaattinen ovenpidike satiini kromi seinä

Varastossa
Tuote: AC6ERC Malli: 33J788

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen ovenpidike
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyppiSeinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen jalustan korkeus (3-1 / 2 ")
    • Pidikkeen pohjan leveys (3 ")
    • Pidikkeen projektio (2 ")
    • Iskunpohjan korkeus (3 ")
    • Iskunpohjan leveys (2 ")
    • Lakon projektio (3 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J787 Automaattinen ovenpidike Satiini kromi seinä | AC6ERB 33J787€122.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33J788 Automaattinen ovenpidike satiini kromi seinä
€133.22 / yksikkö