Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR GM1403-31 R Potkuri 14 tuuman halkaisija 31 asteen nousu | AC2TRN 2MTU7

REVCOR GM1403-31 R potkuri 14 tuuman halkaisija 31 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC2TRN Malli: GM1403-31 RRistiviite: 2MTU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1314
CFM @ 0.300 tuumaa. SP660
Maks. Kierrosluku1725
Pienin HP1/8
Terien lukumäärä3
Piki31 astetta
Potkurin dia.14 "
PotkurimateriaaliGalvalume
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPeräTerien lukumääräPikiPotkurimateriaaliKiertoHinta
REVCOR T1402-36 R Potkuri 14 tuuman halkaisija 36 asteen nousu | AC2TQZ 2MTT2 T1402-36 ​​R23452022Vaihtopotkuri236 astettaAlumiiniCW€62.23
REVCOR GM1403-38 R Potkuri 14 tuuman halkaisija 38 asteen nousu | AC2TRP 2MTU8 GM1403-38 R1493852Vaihtopotkuri338 astettaGalvalumeCW€114.80
REVCOR T1403-23 ​​R Potkuri 14 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC2TTJ 2MTW9 T1403-23 ​​R16401387Vaihda potkuri, Hubless323 astettaAlumiiniCW€61.53
REVCOR T1403-27 R Potkuri 14 tuuman halkaisija 27 asteen nousu | AC2TTL 2MTX2 T1403-27 ​​R18271568Vaihda potkuri, Hubless327 astettaAlumiiniCW€61.08
REVCOR T1404-23 L Potkuri 14 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BFL 2RAV8 T1404-23 ​​L16281389Vaihda potkuri, Hubless423 astettaAlumiiniCCW€68.91
REVCOR T1404-27 R Potkuri 14 tuuman halkaisija 27 asteen nousu | AC3BFM 2RAV9 T1404-27 ​​R18221568Vaihda potkuri, Hubless427 astettaAlumiiniCW€64.42
REVCOR T1404-33 R Potkuri 14 tuuman halkaisija 33 asteen nousu | AC3BFP 2RAX2 T1404-33 ​​R21531843Vaihda potkuri, Hubless433 astettaAlumiiniCW€66.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR GM1403-31 R potkuri 14 tuuman halkaisija 31 asteen nousu
€110.93 / yksikkö