Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR G1004-33 R Potkuri 10 tuuman halkaisija 33 asteen nousu | AC3BEV 2RAU2

REVCOR G1004-33 R Potkuri 10 tuuman halkaisija 33 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC3BEV Malli: G1004-33 ​​RRistiviite: 2RAU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda potkuri, Hubless
CFM @ 0.000 tuumaa. SP799
CFM @ 0.300 tuumaa. SP520
Maks. Kierrosluku1725
Pienin HP1/15
Terien lukumäärä4
Piki33 astetta
Potkurin dia.10 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPPikiHinta
REVCOR G1004-20 R Potkuri 10 tuuman halkaisija 20 asteen nousu | AC3BEN 2RAR5 G1004-20 ​​R50028620 astetta€92.26
REVCOR G1004-27 R Potkuri 10 tuuman halkaisija 27 asteen nousu | AC3BET 2RAR9 G1004-27 ​​R66442527 astetta€62.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR G1004-33 R Potkuri 10 tuuman halkaisija 33 asteen nousu
€89.64 / yksikkö