REVCOR F2805-29 R potkuri, halkaisija 28 tuumaa, 29 asteen nousu | AC3BLG 2RCG3

REVCOR F2805-29 R potkuri, halkaisija 28 tuumaa, 29 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC3BLG Malli: F2805-29 RRistiviite: 2RCG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda potkuri, Hubless
CFM @ 0.000 tuumaa. SP8449
CFM @ 0.300 tuumaa. SP7363
Maks. Kierrosluku850
Pienin HP1
Terien lukumäärä5
Piki29 astetta
Potkurin dia.28 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)75.18
Laivan leveys (cm)75.18
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hubless-potkuria käytetään matalan staattisen paineen sovelluksiin lämpöpumpuissa, ilmastointilaitteissa, yksikkölämmittimissä, kattotuulettimissa ja lämmönvaihtimissa
    • Ominaisuudet kiertyvä purkaus, kohokuvioidut alumiiniterät ja Galvalume-hämähäkit lujuutta ja jäykkyyttä varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR F2805-29 R potkuri, halkaisija 28 tuumaa, 29 asteen nousu
€348.95 / yksikkö