Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR 4C899 -terätuuletin 22 tuumaa 1/2 hv | AD6WLH

REVCOR 4C899 Lapatuuletin 22 tuumaa 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AD6WLH Malli: 4C899

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4840
CFM @ 0.300 tuumaa. SP3605
Maks. Kierrosluku1140
Pienin HP1/2
Terien lukumäärä4
Piki27 astetta
Potkurin dia.22 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPPikiPotkurin dia.KiertoHinta
REVCOR 4C892 -terätuuletin 20 tuumaa 1/3 hv | AD6WLA 4C8923540332126 astetta20 "CW€140.54
REVCOR 4C893 -terätuuletin 20 tuumaa 1/3 hv | AD6WLB 4C8933540332126 astetta20 "CCW€161.78
REVCOR 4C894 Siipituuletin 20 tuumaa 1/2 hv | AD6WLC 4C8943920293429 astetta20 "CW€110.45
REVCOR 4C895 -terätuuletin 20 tuumaa 1/2 hv | AD6WLD 4C8953920293429 astetta20 "CCW€105.83
REVCOR 4C896 Siipituuletin 20 tuumaa 1/2 hv | AD6WLE 4C8964350376033 astetta20 "CW€103.16
REVCOR 4C898 -terätuuletin 22 tuumaa 1/2 hv | AD6WLG 4C8984840360527 astetta22 "CW€116.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR 4C899 Lapatuuletin 22 tuumaa 1/2 Hp
€112.99 / yksikkö