REVCOR 4C887 -terätuuletin 18 tuumaa 1/5 hv | AD6WKV

REVCOR 4C887 Lapatuuletin 18 tuumaa 1/5 Hp

Varastossa
Tuote: AD6WKV Malli: 4C887

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2490
CFM @ 0.300 tuumaa. SP1482
Maks. Kierrosluku1140
Pienin HP1/5
Terien lukumäärä4
Piki27 astetta
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPPikiKiertoHinta
REVCOR 4C886 -terätuuletin 18 tuumaa 1/5 hv | AD6WKU 4C8862490148227 astettaCW€97.24
REVCOR 4C888 -terätuuletin 18 tuumaa 1/4 hv | AD6WKW 4C8882730170030 astettaCW€121.33
REVCOR 4C890 -terätuuletin 18 tuumaa 1/4 hv | AD6WKY 4C8902950183433 astettaCW€150.98
REVCOR 4C891 Tuuletin, halkaisija 18 tuumaa, 1/4 Hp | AD6WKZ 4C8912950183433 astettaCCW€145.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR 4C887 Lapatuuletin 18 tuumaa 1/5 Hp
€95.31 / yksikkö