Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 77334 Vetolastaterän täyttö 20 tuuman pituus punainen | AF4RTK 9HU04

REMCO 77334 Vetolastan terän täyttö, 20 tuuman pituus, punainen

Varastossa
Tuote: AF4RTK Malli: 77334Ristiviite: 9HU04

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolastan terä
Terän korkeus1-3 / 4 "
Terän pituus20 "
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyliKaksinkertainen
Väripunainen
FDA-yhteensopivaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 77332 Vetolastaterän täyttö 20 tuuman pituus vihreä | AF4AMZ 8NAJ2 77332Vihreä€35.15
REMCO 77336 Vetolastaterän täyttö 20 tuuman pituus keltainen | AF4ANB 8NAJ5 77336Keltainen€35.15
REMCO 77335 Vetolastan terän täyttö 20 tuuman pituus valkoinen | AF4HBV 8WX84 77335Valkoinen€35.15
REMCO 77333 vetolastan täyttö 20 tuuman pituus sininen | AF4LFA 9AAA9 77333sininen€35.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 77334 Vetolastan terän täyttö, 20 tuuman pituus, punainen
€35.15 / yksikkö