Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAT2 Jousimutteri litteä 4-40 ruostumaton teräs, 100PK | AB2CWZ

APPROVED VENDOR 1LAT2 Jousimutteri litteä 4-40 ruostumaton teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CWZ Malli: 1LAT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpähkinä
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus0.44 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MutteriSuorakulmainen jousimutteri
ShapeTasainen
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.012 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiSuorakulmainen
Leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAT2 Jousimutteri litteä 4-40 ruostumaton teräs, 100PK
€5.80 /pakkaus