Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70417 Deck Scrub Harja Oranssi 1 Trim L Pet | AA8JZQ 18G885

REMCO 70417 Kannen kuurausharja Oranssi 1 Trim L Pet

Varastossa
Tuote: AA8JZQ Malli: 70417Ristiviite: 18G885

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kuorintaharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriOranssi
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus11 "
Harjan leveys2.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäOranssi
Kokonaispituus11 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 70412 Deck Scrub Harja Vihreä 1 Trim L Pet | AC3EFH 2RWG3 70412VihreäVihreä€51.88
REMCO 70413 Deck Scrub Harja Sininen 1 Trim L Pet | AC3EFJ 2RWG4 70413sininensininen€52.09
REMCO 70414 Kannen kuurausharja Punainen 1 Trim L Pet | AC3EFK 2RWG5 70414punainenpunainen€53.64
REMCO 70415 Deck Scrub Harja Valkoinen 1 Trim L Pet | AC3EFL 2RWG6 70415ValkoinenValkoinen€52.67
REMCO 70416 Deck Scrub Harja Keltainen 1 Trim L Pet | AC3EFM 2RWG7 70416KeltainenKeltainen€53.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70417 Kannen kuurausharja Oranssi 1 Trim L Pet
€51.21 / yksikkö