Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 6835-5700 riippulukon tunnistetarra - 6 kpl pakkaus | AD7HWN 4ENF5

MASTER LOCK 6835-5700 Riippulukon tunnistetarra – 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7HWN Malli: 6835-5700Ristiviite: 4ENF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukon tunnistetarra
Korkeus1.25 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / punainen otsikko, musta / valkoinen runko
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 6835-5700 Riippulukon tunnistetarra – 6 kpl pakkaus
€26.92 / yksikkö