Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 69596 minipenkkikaavin 5-1 / 2 x 3-1 / 2 tuumaa keltainen | AC7WWC 38Y585

REMCO 69596 Minipenkkikaavin 5-1/2 x 3-1/2 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AC7WWC Malli: 69596Ristiviite: 38Y585
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
€5.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini penkkikaavin
VäriKeltainen
Pituus3.5 "
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus3.5 "
kokonaisleveys5.5 "
TyyliRipusta reikä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Leveys5.5 "
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 69592 minipenkkikaavin 5-1 / 2 x 3-1 / 2 tuumaa vihreä | AC7WVY 38Y581 69592Vihreä€5.26
REMCO 69593 Mini Penkkikaavin 5-1/2 x 3-1/2 tuumaa Sininen | AC7WVZ 38Y582 69593sininen€5.26
REMCO 69594 Mini Penkkikaavin 5-1 / 2 x 3-1 / 2 Tuumaa Punainen | AC7WWA 38Y583 69594punainen€5.26
REMCO 69595 Mini Penkkikaavin 5-1/2 x 3-1/2 tuumaa Valkoinen | AC7WWB 38Y584 69595Valkoinen€5.26
REMCO 69598 Mini Penkkikaavin, 5.2 tuuman koko, violetti | CM7QKD 69598-€5.26
REMCO 69591 Mini Penkkikaavin, 5.2 tuuman koko, vaaleanpunainen | CM7QKE 69591-€5.26
REMCO 69597 Minipenkkikaavin, 5.2 tuuman koko, oranssi | CM7QKF 69597-€5.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 69596 Minipenkkikaavin 5-1/2 x 3-1/2 tuumaa keltainen
€5.26 / yksikkö