REMCO 6925 Tote 40 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys x 27-7/64 tuumaa korkeus 800lb Valkoinen | AG2BAN 31CF80

REMCO 6925 Tote 40 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys x 27-7/64 tuumaa korkeus 800 lb valkoinen

Varastossa
Tuote: AG2BAN Malli: 6925Ristiviite: 31CF80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€697.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaahata
VäriValkoinen
Sisäkorkeus21 "
Sisäpituus34.5 "
Sisäleveys29.5 "
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella21 7 / 64 "
Ulkopituus40 "
Ulkopuolinen leveys36 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro 6922
tilavuus800 lb
Tilavuus800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3923900080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6925 Tote 40 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys x 27-7/64 tuumaa korkeus 800 lb valkoinen
€697.23 / yksikkö