REMCO 6901 Suppiloallas valkoinen polyeteeni | AD8PRR 4LMJ3

REMCO 6901 Hopper Tub Valkoinen polyeteeni

Varastossa
Tuote: AD8PRR Malli: 6901Ristiviite: 4LMJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€764.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön amme
VäriValkoinen
Säiliön tilavuus13.7 cu. ft.
Kantavuus1,000 lb
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus20.5 "
Kokonaispituus54.75 "
kokonaisleveys30.5 "
Tilavuus1/2 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)52.32
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)138.94
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
REMCO 6911 Suppiloallas valkoinen polyeteeni | AD8PRX 4LMJ8 6911Säiliön amme560 lb16.25 "46.5 "26 "€670.58
REMCO 6915 Suppiloallas, jossa tulppa valkoinen polyeteeni | AD8PRY 4LMJ9 6915Suppilo amme tulpalla560 lb16.25 "46.5 "26 "€749.63
REMCO 6905 Suppiloallas 54-3 / 4L x 30-1 / 2W x 20-1 / 2H | AF4MML 9CKA6 6905Säiliön amme1000 lb20.5 "54.75 "30.5 "€765.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6901 Hopper Tub Valkoinen polyeteeni
€764.27 / yksikkö