REMCO 6915 Suppiloallas, jossa tulppa valkoinen polyeteeni | AD8PRY 4LMJ9

REMCO 6915 suppiloallas tulpalla valkoista polyeteeniä

Varastossa
Tuote: AD8PRY Malli: 6915Ristiviite: 4LMJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo amme tulpalla
VäriValkoinen
Säiliön tilavuus10 cu. ft.
Kantavuus560 lb
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus16.25 "
Kokonaispituus46.5 "
kokonaisleveys26 "
Tilavuus3/8 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)118.36
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
REMCO 6901 Suppiloallas valkoinen polyeteeni | AD8PRR 4LMJ3 6901Säiliön amme1,000 lb20.5 "54.75 "30.5 "€764.27
REMCO 6911 Suppiloallas valkoinen polyeteeni | AD8PRX 4LMJ8 6911Säiliön amme560 lb16.25 "46.5 "26 "€670.58
REMCO 6905 Suppiloallas 54-3 / 4L x 30-1 / 2W x 20-1 / 2H | AF4MML 9CKA6 6905Säiliön amme1000 lb20.5 "54.75 "30.5 "€765.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6915 suppiloallas tulpalla valkoista polyeteeniä
€749.63 / yksikkö