REMCO 6269N tyhjennyskahva valkoinen 8ft 6-16 Ft 1 tuuman pituus | AA8KAK 18G922

REMCO 6269N Ulkoinen tyhjennyskahva valkoinen 8 jalkaa 6 - 16 Ft 1 tuuman pituus

Tuote: AA8KAK Malli: 6269NRistiviite: 18G922
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€122.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkokahva tyhjennyksellä
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriValkoinen
Pituus8 '6' - 16 '
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)264.41
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
REMCO 6268N Ulkopuolen kahvan tyhjentäminen keltainen 8 jalkaa 3-15 jalkaa 7 tuuman pituus | AA8KAH 18G920 6268NKeltainen16ft.Alumiini€150.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6269N Ulkoinen tyhjennyskahva valkoinen 8 jalkaa 6 - 16 Ft 1 tuuman pituus
€122.27 / yksikkö