REMCO 6268N Ulkopuolen kahvan tyhjentäminen keltainen 8 jalkaa 3-15 jalkaa 7 tuuman pituus | AA8KAH 18G920

REMCO 6268N Ulkoinen tyhjennyskahva keltainen 8 jalkaa 3 - 15 jalkaa 7 tuumaa pituus

Tuote: AA8KAH Malli: 6268NRistiviite: 18G920
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€150.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkokahva tyhjennyksellä
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriKeltainen
Pituus16ft.
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)252.73
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
REMCO 6269N tyhjennyskahva valkoinen 8ft 6-16 Ft 1 tuuman pituus | AA8KAK 18G922 6269NValkoinen8 '6' - 16 'Lasikuitu€122.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6268N Ulkoinen tyhjennyskahva keltainen 8 jalkaa 3 - 15 jalkaa 7 tuumaa pituus
€150.50 / yksikkö