REMCO 56012 Ergonominen lapio 13-1 / 2 tuuman leveys vihreä | AC7WVN 38Y562

REMCO 56012 Ergonominen lapio 13-1/2 tuumaa leveä vihreä

Varastossa
Tuote: AC7WVN Malli: 56012Ristiviite: 38Y562

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen lapio
Terän pituus12.5 "
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiSquare Point
Terän leveys13.5 "
VäriVihreä
Malli1-osainen
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiD-kahva
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus51 "
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysVäriKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
REMCO 56013 Ergonominen lapio 13-1 / 2 tuuman leveys sininen | AC7WVP 38Y563 5601312.5 "13.5 "sininenD-kahvaErgonominen lapio51 "€136.29
REMCO 56014 Ergonominen lapio 13-1/2 tuuman leveys punainen | AC7WVQ 38Y564 5601412.5 "13.5 "punainenD-kahvaErgonominen lapio51 "€136.29
REMCO 56016 Ergonominen lapio 13-1/2 tuumaa leveä keltainen | AC7WVR 38Y565 5601612.5 "13.5 "KeltainenD-kahvaErgonominen lapio51 "€136.29
REMCO 56112 Ergonominen lapio 10-1 / 4 tuuman leveys vihreä | AC7WVT 38Y566 5611211 "10.25 "VihreäD-kahvaErgonominen lapio50 "€128.70
REMCO 56113 Ergonominen lapio 10-1/4 tuumaa leveä sininen | AC7WVU 38Y567 5611311 "10.25 "sininenD-kahvaErgonominen lapio50 "€128.70
REMCO 56114 Ergonominen lapio 10-1 / 4 tuuman leveys punainen | AC7WVV 38Y568 5611411 "10.25 "punainenD-kahvaErgonominen lapio50 "€128.70
REMCO 56116 Ergonominen lapio 10-1/4 tuuman leveys keltainen | AC7WVW 38Y569 5611611 "10.25 "KeltainenD-kahvaErgonominen lapio50 "€128.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 56012 Ergonominen lapio 13-1/2 tuumaa leveä vihreä
€136.29 / yksikkö