Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 41863 Pitkävartinen harja Sininen Jäykkä Polypropeeni 3 x 16 | AC7WZB 38Y669

REMCO 41863 Pitkävartinen harja Sininen jäykkä polypropeeni 3 x 16

Varastossa
Tuote: AC7WZB Malli: 41863Ristiviite: 38Y669

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä kahvaharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus4.5 "
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäsininen
kahvan pituus11 51 / 64 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus16 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäeräHinta
REMCO 41862 Pitkä kahva harja vihreä jäykkä polypropeeni 3 x 16 | AC7WZA 38Y668 41862VihreäVihreäPitkä kahvaharja€25.49
REMCO 41864 Pitkä kahva harja punainen jäykkä polypropeeni 3 x 16 tuumaa | AC7WZC 38Y670 41864punainenpunainenPitkä kahvaharja€25.49
REMCO 41865 Pitkä kahva harja valkoinen jäykkä polypropeeni 3 x 16 | AC7WZD 38Y671 41865ValkoinenValkoinenPitkä kahvaharja€25.49
REMCO 41866 Pitkä kahva harja keltainen jäykkä polypropeeni 3 x 16 tuumaa | AC7WZE 38Y672 41866KeltainenKeltainenPitkä kahvaharja€25.49
REMCO 41868 pesuharja, jäykkä, 15.75 tuumaa, PP/PBT, violetti | CM7PLV 41868--Harja€24.51
Tarjouspyyntö
REMCO 41861 pesuharja, jäykkä, 15.75 tuumaa, PP/PBT, vaaleanpunainen | CM7PLW 41861--Harja€24.51
Tarjouspyyntö
REMCO 41867 pesuharja, jäykkä, 15.75 tuumaa, PP/PBT, oranssi | CM7PLX 41867--Harja€24.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 41863 Pitkävartinen harja Sininen jäykkä polypropeeni 3 x 16
€25.49 / yksikkö