Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 31942 Leveä lattianpää, 24 tuumaa, vihreä | AC3EFU 2RWH4

REMCO 31942 Leveä lattialuudan pää, 24 tuuman pituus, vihreä

Varastossa
Tuote: AC3EFU Malli: 31942Ristiviite: 2RWH4
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
€85.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuuta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus24 "
Harjan leveys2"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäVihreä
Kokonaispituus24 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 31943 Leveä lattiapää 24 tuuman pituus sininen | AC3EFV 2RWH5 31943sininensininen€85.98
REMCO 31944 Leveä lattianpää, 24 tuumaa, punainen | AC3EFW 2RWH6 31944punainenpunainen€85.98
REMCO 31945 Leveä lattiapää 24 tuuman pituus valkoinen | AC3EFX 2RWH7 31945ValkoinenValkoinen€85.98
REMCO 31946 Leveä lattianpää, 24 tuumaa, keltainen | AC3EFY 2RWH8 31946KeltainenKeltainen€85.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 31942 Leveä lattialuudan pää, 24 tuuman pituus, vihreä
€85.98 / yksikkö