Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 31944 Leveä lattianpää, 24 tuumaa, punainen | AC3EFW 2RWH6

REMCO 31944 Leveä lattialuudan pää, 24 tuuman pituus, punainen

Varastossa
Tuote: AC3EFW Malli: 31944Ristiviite: 2RWH6
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
€84.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuuta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väripunainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus24 "
Harjan leveys2"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäpunainen
Kokonaispituus24 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 31942 Leveä lattianpää, 24 tuumaa, vihreä | AC3EFU 2RWH4 31942VihreäVihreä€84.76
REMCO 31943 Leveä lattiapää 24 tuuman pituus sininen | AC3EFV 2RWH5 31943sininensininen€84.76
REMCO 31945 Leveä lattiapää 24 tuuman pituus valkoinen | AC3EFX 2RWH7 31945ValkoinenValkoinen€84.76
REMCO 31946 Leveä lattianpää, 24 tuumaa, keltainen | AC3EFY 2RWH8 31946KeltainenKeltainen€84.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 31944 Leveä lattialuudan pää, 24 tuuman pituus, punainen
€84.76 / yksikkö