Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 31795 harjaspää 16 tuumaa valkoinen | AC3EFR 2RWH2

REMCO 31795 Luudan pää, 16 tuuman pituus, valkoinen

Varastossa
Tuote: AC3EFR Malli: 31795Ristiviite: 2RWH2
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
€71.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuuta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus16 "
Harjan leveys2 51 / 64 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäValkoinen
Kokonaispituus16 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan leveysKäsittele väriäHinta
REMCO 31798 luudan pää keskipitkän polypropeenin purppura 2 x 16 tuumaa | AA8JZM 18G879 31798Violetti2"Violetti€71.10
REMCO 31792 luudan pää 16 tuuman pituus vihreä | AC3EFN 2RWG8 31792Vihreä2"Vihreä€71.10
REMCO 31793 luudan pää 16 tuuman pituus sininen | AC3EFP 2RWG9 31793sininen2"sininen€71.10
REMCO 31794 luudan pää 16 tuuman pituus punainen | AC3EFQ 2RWH1 31794punainen2"punainen€71.10
REMCO 31796 luudan pää 16 tuuman pituus keltainen | AC3EFT 2RWH3 31796Keltainen2"Keltainen€71.10
REMCO 31797 harjaspää 16 tuumaa oranssi | AE7CEU 5WUJ6 31797Oranssi2"Oranssi€71.10
REMCO 31791 Push Broom, pehmeä, 16.5 tuuman koko, PP/PBT, vaaleanpunainen | CM7QGP 31791---€65.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 31795 Luudan pää, 16 tuuman pituus, valkoinen
€71.10 / yksikkö