Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 31797 harjaspää 16 tuumaa oranssi | AE7CEU 5WUJ6

REMCO 31797 luudan pää, 16 tuuman oranssi

Varastossa
Tuote: AE7CEU Malli: 31797Ristiviite: 5WUJ6
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
€68.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuuta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriOranssi
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus16 "
Harjan leveys2"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäOranssi
Kokonaispituus16 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan leveysKäsittele väriäHinta
REMCO 31798 luudan pää keskipitkän polypropeenin purppura 2 x 16 tuumaa | AA8JZM 18G879 31798Violetti2"Violetti€68.00
REMCO 31792 luudan pää 16 tuuman pituus vihreä | AC3EFN 2RWG8 31792Vihreä2"Vihreä€68.00
REMCO 31793 luudan pää 16 tuuman pituus sininen | AC3EFP 2RWG9 31793sininen2"sininen€68.00
REMCO 31794 luudan pää 16 tuuman pituus punainen | AC3EFQ 2RWH1 31794punainen2"punainen€68.00
REMCO 31795 harjaspää 16 tuumaa valkoinen | AC3EFR 2RWH2 31795Valkoinen2 51 / 64 "Valkoinen€68.00
REMCO 31796 luudan pää 16 tuuman pituus keltainen | AC3EFT 2RWH3 31796Keltainen2"Keltainen€68.00
REMCO 31791 Push Broom, pehmeä, 16.5 tuuman koko, PP/PBT, vaaleanpunainen | CM7QGP 31791---€65.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 31797 luudan pää, 16 tuuman oranssi
€68.00 / yksikkö