Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29835 Eurooppalainen kierrekahva 39-1 / 2 tuumaa ruostumatonta terästä valkoinen | AC7WRN 38Y465

REMCO 29835 Eurooppalainen kierrekahva 39-1/2 tuumaa ruostumatonta terästä, valkoinen

Varastossa
Tuote: AC7WRN Malli: 29835Ristiviite: 38Y465

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEurooppalainen langankahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriValkoinen
Pituus39.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kärjen pituus5-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908576
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 29832 Europe -kierrekahva 39-1 / 2 tuumaa ruostumatonta terästä, vihreä | AC7WRK 38Y462 29832Vihreä€164.10
REMCO 29833 Eurooppalainen kierrekahva 39-1 / 2 tuumaa ruostumatonta terästä sininen | AC7WRL 38Y463 29833sininen€141.89
REMCO 29834 Eurooppalainen kierrekahva 39-1/2 tuumaa ruostumaton teräs punainen | AC7WRM 38Y464 29834punainen€142.14
REMCO 29836 Eurooppalainen kierrekahva 39-1/2 tuumaa ruostumaton teräs keltainen | AC7WRP 38Y466 29836Keltainen€148.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29835 Eurooppalainen kierrekahva 39-1/2 tuumaa ruostumatonta terästä, valkoinen
€142.43 / yksikkö