Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29832 Europe -kierrekahva 39-1 / 2 tuumaa ruostumatonta terästä, vihreä | AC7WRK 38Y462

REMCO 29832 Europe-kierrekahva 39-1/2 tuumaa ruostumattoman teräksen vihreä

Varastossa
Tuote: AC7WRK Malli: 29832Ristiviite: 38Y462
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
€166.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEurooppalainen langankahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriVihreä
Pituus39.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kärjen pituus5-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908576
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 29833 Eurooppalainen kierrekahva 39-1 / 2 tuumaa ruostumatonta terästä sininen | AC7WRL 38Y463 29833sininen€150.85
REMCO 29834 Eurooppalainen kierrekahva 39-1/2 tuumaa ruostumaton teräs punainen | AC7WRM 38Y464 29834punainen€152.07
REMCO 29835 Eurooppalainen kierrekahva 39-1 / 2 tuumaa ruostumatonta terästä valkoinen | AC7WRN 38Y465 29835Valkoinen€153.69
REMCO 29836 Eurooppalainen kierrekahva 39-1/2 tuumaa ruostumaton teräs keltainen | AC7WRP 38Y466 29836Keltainen€164.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29832 Europe-kierrekahva 39-1/2 tuumaa ruostumattoman teräksen vihreä
€166.88 / yksikkö