Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29203 Raskas lattiaharjapää 19 tuumaa sininen | AC3EGA 2RWJ1

REMCO 29203 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu lattialuudan pää, 19 tuuman sininen

Varastossa
Tuote: AC3EGA Malli: 29203Ristiviite: 2RWJ1
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
€82.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan lattian luuta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus2.5 "
Harjan leveys19 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPET
Käsittele väriäsininen
Kokonaispituus19 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäKokonaispituusHinta
REMCO 29202 Raskaan lattian lattiapää 19 tuumaa vihreä | AC3EFZ 2RWH9 29202VihreäVihreä12 "€82.39
REMCO 29204 Raskaan lattian lattiapää 19 tuumaa punainen | AC3EGB 2RWJ2 29204punainenpunainen19 "€82.39
REMCO 29205 Raskaan lattian lattiapää 19 tuumaa valkoinen | AC3EGC 2RWJ3 29205ValkoinenValkoinen19 "€82.39
REMCO 29206 Raskaan lattian lattiapää 19 tuumaa keltainen | AC3EGD 2RWJ4 29206KeltainenKeltainen19 "€82.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29203 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu lattialuudan pää, 19 tuuman sininen
€82.39 / yksikkö