Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29105 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys valkoinen | AC3EGH 2RWJ8

REMCO 29105 Lattiakaavin jäykkä 10-1/4 tuuman leveys valkoinen

Varastossa
Tuote: AC3EGH Malli: 29105Ristiviite: 2RWJ8

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€53.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
Terän pituus7"
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys10.25 "
VäriValkoinen
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliVäriKahvan muotoiluKahva materiaaliKokonaispituusHinta
REMCO 29102 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys vihreä | AC3EGE 2RWJ5 29102Ruostumaton teräsVihreäToimintalukko, säädä 360 astettapolypropeeni18.5 "€53.31
REMCO 29103 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys sininen | AC3EGF 2RWJ6 29103Ruostumaton terässininen-polypropeeni10.25 "€53.31
REMCO 29104 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys punainen | AC3EGG 2RWJ7 29104Ruostumaton teräspunainen-polypropeeni7"€53.31
REMCO 29106 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys keltainen | AC3EGJ 2RWJ9 29106Ruostumaton teräsKeltainen-polypropeeni7"€53.31
REMCO 29112 lattiakaavin 10-1 / 4 tuuman leveys vihreä | AC3EGK 2RWK1 29112NylonVihreä-polypropeeni7"€53.00
REMCO 29113 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys sininen | AC3EGL 2RWK2 29113Nylonsininen-polypropeeni7"€53.00
REMCO 29114 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys punainen | AC3EGM 2RWK3 29114NylonpunainenKavennettuNylon6.5 "€53.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29105 Lattiakaavin jäykkä 10-1/4 tuuman leveys valkoinen
€53.31 / yksikkö