Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29112 lattiakaavin 10-1 / 4 tuuman leveys vihreä | AC3EGK 2RWK1

REMCO 29112 Lattiakaavin 10-1/4 tuuman leveys vihreä

Varastossa
Tuote: AC3EGK Malli: 29112Ristiviite: 2RWK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
Terän pituus7"
Terän materiaaliNylon
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys10.25 "
VäriVihreä
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliVäriKahvan muotoiluKahva materiaaliKokonaispituusHinta
REMCO 29102 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys vihreä | AC3EGE 2RWJ5 29102Ruostumaton teräsVihreäToimintalukko, säädä 360 astettapolypropeeni18.5 "€56.65
REMCO 29103 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys sininen | AC3EGF 2RWJ6 29103Ruostumaton terässininen-polypropeeni10.25 "€56.65
REMCO 29104 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys punainen | AC3EGG 2RWJ7 29104Ruostumaton teräspunainen-polypropeeni7"€56.65
REMCO 29105 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys valkoinen | AC3EGH 2RWJ8 29105Ruostumaton teräsValkoinen-polypropeeni7"€56.65
REMCO 29106 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys keltainen | AC3EGJ 2RWJ9 29106Ruostumaton teräsKeltainen-polypropeeni7"€56.65
REMCO 29113 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys sininen | AC3EGL 2RWK2 29113Nylonsininen-polypropeeni7"€57.61
REMCO 29114 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys punainen | AC3EGM 2RWK3 29114NylonpunainenKavennettuNylon6.5 "€57.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29112 Lattiakaavin 10-1/4 tuuman leveys vihreä
€57.61 / yksikkö