REIKU PARAB-70G Conduit 98 Feet -kauppakoko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAL 30PR26

REIKU PARAB-70G putki 98 jalkaa kauppakoko 39-31/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9QAL Malli: PARAB-70GRistiviite: 30PR26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,152.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
PerusmateriaaliEi-metallinen
Sisällä Dia.2.75 "
MateriaaliPolyamidi 12
Nimellinen pituus98 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.3.25 "
Kaupan koko39-31 / 32 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus11 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)103.63
Laivan leveys (cm)103.63
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kestää alkoholia, rasvaa, mineraaliöljyä, dieselöljyä, bensiiniä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Seinämän paksuusPkg. MääräHinta
REIKU PARAB-17F -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "50€1,621.69
REIKU PARAB-23F -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€2,591.53
REIKU PARAB-23G -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€2,591.53
REIKU PARAB-23G-10 -johto 32 jalan kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "1€324.25
REIKU PARAB-29G -johto 164 jalkaa Kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "50€3,288.82
REIKU PARAB-29G-10 -johto 32 jalan kaupan koko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "1€410.09
REIKU PARAB-36G Conduit 98 Feet -kauppakoko 39-31 / 32 tuumaa | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "30€2,796.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PARAB-70G putki 98 jalkaa kauppakoko 39-31/32 tuumaa
€9,152.59 /pakkaus