Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121161 Nfpa Label Vinyl 1-1 / 4 tuuman leveys - pakkaus 500 | AD2QNK 3TL76

BRADY 121161 Nfpa Label Vinyyli 1-1/4 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2QNK Malli: 121161Ristiviite: 3TL76

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFPA-tarra
Korkeus2"
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliVinyyli elokuva
Metalli havaittavissaEi
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 99175 Nfpa Label 5 tuuman korkeus 3 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AD2QNB 3TL67 991755"Itsekiinnittyvä paperi3"€121.18
BRADY 121164 Nfpa Label 5 tuuman korkeus 3 tuuman leveä vinyyli - 500 kpl pakkaus | AD2QNC 3TL68 1211645"Vinyyli elokuva3"€259.57
BRADY 99195 Nfpa-tarra 5 tuuman korkeus 3 tuuman leveä paperi - 500 kpl pakkaus | AD2QND 3TL69 991955"Paperi3"€111.96
BRADY 121165 Nfpa Label 5 tuuman korkeuden vinyyli 3 tuuman leveys - pakkaus 500 | AD2QNE 3TL70 1211655"Vinyyli elokuva3"€252.21
BRADY 99177 Nfpa -tarrapaperi 8 tuuman korkeus 3 tuuman leveys - 500 kpl: n pakkaus AD2QNF 3TL71 991778"Paperi3"€163.81
BRADY 99197 Nfpa Label 8 tuuman korkeuden paperi 3 tuuman leveys - pakkaus 500 | AD2QNG 3TL73 991978"Paperi3"€154.85
BRADY 121162 Nfpa Label Vinyl 8 tuuman korkeus 3 tuuman leveys - pakkaus 500 | AD2QNH 3TL74 1211628"Vinyyli elokuva3"€323.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121161 Nfpa Label Vinyyli 1-1/4 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus
€122.15 / yksikkö