Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PAPKB-36F / G suojaputki musta 2.48 jalkaa | AF9PZU 30PP95

REIKU PAPKB-36F/G putkisuoja, musta 2.48 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AF9PZU Malli: PAPKB-36F/GRistiviite: 30PP95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun suoja
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 36 mm aaltoputki
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliPolyamidi
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko0.170 "- 0.360"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3926909987

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)
    • Erityisominaisuudet: 730 paunaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoPkg. MääräHinta
REIKU PAPRB-29F / G suojaputki musta 2.14 jalkaa | AF9PXB 30PP97 PAPRB-29F / GREIKU 29 mm aaltoputki25€50.28
REIKU PAPRB-36G suojaputki musta 2.48 jalkaa | AF9PXD 30PP99 PAPRB-36GREIKU 36 mm aaltoputki1€57.88
REIKU PAPRB-52 suojaputki musta 2.48 jalkaa | AF9PXE 30PR01 PARB-52REIKU 52 mm aaltoputki10€70.84
REIKU PAPKB-29F / G suojaputki musta 0.17 jalkaa | AF9PZT 30PP94 PAPKB-29F / GREIKU 29 mm aaltoputki25€39.91
REIKU PAPRB-23F / G suojaputki musta 1.93 jalkaa | AF9PZV 30PP96 PAPRB-23F / GREIKU 23 mm aaltoputki25€41.75
REIKU PAPRB-70 suojaputki musta 4.02 jalkaa | AF9PZX 30PR03 PARB-70REIKU 70 m aaltoputki10€103.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAPKB-36F/G putkisuoja, musta 2.48 jalkaa pitkä
€57.88 /pakkaus