Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PAHOB-10 -järjestelmän tuki 10 mm: n putkille - pakkaus 10 | AB8CYB 25D327

REIKU PAHOB-10-järjestelmätuki 10 mm:n letkulle - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8CYB Malli: PAHOB-10Ristiviite: 25D327

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJärjestelmän tuki
VäriMusta
MateriaaliNylon
Max. kapasiteetti0.378 "
AsennustyyppiTyönnä sisään
Tyyppi10 mm letkulle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korkealaatuinen tuki putkien kiinnittämiseen koneisiin, robotteihin ja muihin yleisiin sovelluksiin, kun suojataan johtoja, letkuja ja sähköä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiTyyppiHinta
REIKU PAHOB-07 -järjestelmän tuki 7 mm letkuille - 10 kpl pakkaus | AB8CYA 25D326 PAHOB-070.252 "7 mm letkulle€36.93
REIKU PAHOB-12 -järjestelmän tuki 12 mm letkuille - 10 kpl pakkaus | AB8CYC 25D328 PAHOB-120.48 "12 mm letkulle€56.32
REIKU PAHOB-17 -järjestelmän tuki 17 mm: n putkille - 10 kpl pakkaus | AB8CYD 25D329 PAHOB-170.654 "17 mm letkulle€60.77
REIKU PAHOB-23 -järjestelmän tuki 23 mm letkuille - 10 kpl pakkaus | AB8CYE 25D330 PAHOB-230.913 "23 mm letkulle€88.40
REIKU PAHOB-29 -järjestelmän tuki 29 mm: n putkille - 10 kpl pakkaus | AB8CYF 25D331 PAHOB-291.14 "29 mm letkulle€107.53
REIKU PAHOB-36 -järjestelmän tuki 36 mm: n putkille - 10 kpl pakkaus | AB8CYG 25D332 PAHOB-361.41 "36 mm letkulle€133.95
REIKU PAHOB-48 -järjestelmän tuki 48 mm letkuille - 10 kpl pakkaus | AB8CYH 25D333 PAHOB-481.878 "48 mm letkulle€170.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAHOB-10-järjestelmätuki 10 mm:n letkulle - 10 kappaleen pakkaus
€50.82 / yksikkö