Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PADSB-12 -järjestelmän tuki 12 mm letkuille - 10 kpl pakkaus | AB8CYL 25D336

REIKU PADSB-12-järjestelmätukikansi 12 mm:n letkulle - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8CYL Malli: PADSB-12Ristiviite: 25D336

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJärjestelmän tuki
VäriMusta
MateriaaliNylon
AsennustyyppiTyönnä yläosa
Tyyppi12 mm letkulle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korkealaatuinen tuki putkien kiinnittämiseen koneisiin, robotteihin ja muihin yleisiin sovelluksiin, kun suojataan johtoja, letkuja ja sähköä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
REIKU PADSB-23 -järjestelmän tukitoppi 23 mm letkuille - 10 kpl pakkaus | AB8CYN 25D338 PADSB-2323 mm letkulle€37.14
REIKU PADSB-29 -järjestelmän tukitoppi 29 mm letkuille - 10 kpl pakkaus | AB8CYP 25D339 PADSB-2929 mm letkulle€40.24
REIKU PADSB-36 -järjestelmän tukitoppi 36 mm: n putkille - 10 kpl pakkaus | AB8CYQ 25D340 PADSB-3636 mm letkulle€43.10
REIKU PADSB-48 -järjestelmän tukitoppi 48 mm letkuille - 10 kpl pakkaus | AB8CYR 25D341 PADSB-4848 mm letkulle€48.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PADSB-12-järjestelmätukikansi 12 mm:n letkulle - 10 kappaleen pakkaus
€30.36 / yksikkö