Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 027234AS Jatkettava käsihana, M6 x 1 koko, pituus 6 tuumaa, D5 raja, 4 huilua, pohja .255 varsi | AH9CMR 39TA88

REGAL 027234AS jatkokäsihana, M6 x 1 koko, pituus 6 tuumaa, D5-rajoitus, 4 huilua, pohja 255 varsi

Varastossa
Tuote: AH9CMR Malli: 027234ASRistiviite: 39TA88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidennys käsin
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus152.4mm
Varsi Dia.6.48mm
Napauta TyyliLaajentaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25.4mm
Kierteen kokoM6 x 1
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: D5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REGAL 027202AS jatkokäsihana, M3.5 x 0.6 koko, pituus 6 tuumaa, D4 raja, 3 huilua, pohja .141 varsi | CN6KCE 027202AS€37.70
Tarjouspyyntö
REGAL 027210AS jatkokäsihana, M4 x 0.7 koko, pituus 6 tuumaa, D4 raja, 4 huilua, pohja .168 varsi | CN6KDW 027210AS€37.70
Tarjouspyyntö
REGAL 027218AS jatkokäsihana, M4.5 x 0.75 koko, pituus 6 tuumaa, D4-raja, 4 huilua, pohja .194 varsi | CN6KFY 027218AS€38.83
Tarjouspyyntö
REGAL 027226AS jatkokäsihana, M5 x 0.8 koko, pituus 6 tuumaa, D4 raja, 4 huilua, pohja .194 varsi | CN6KJA 027226AS€38.83
Tarjouspyyntö
REGAL 027250AS jatkokäsihana, M7 x 1 koko, pituus 6 tuumaa, D5 Limit, 4 huilua, pohja, kirkas | CN6KNM 027250AS€39.19
Tarjouspyyntö
REGAL 027259AS jatkokäsihana, M8 x 1.25 koko, pituus 6 tuumaa, D5 Limit, 4 huilua, pohja, kirkas | CN6KQE 027259AS€39.19
Tarjouspyyntö
REGAL 027268AS Jatkettava käsihana, M10 x 1.5 koko, pituus 6 tuumaa, D6 Limit, 4 huilua, pohja, kirkas | CN6KTH 027268AS€41.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 027234AS jatkokäsihana, M6 x 1 koko, pituus 6 tuumaa, D5-rajoitus, 4 huilua, pohja 255 varsi
€73.96 / yksikkö