Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 015148AS25 jatke spiraalikärkihana, koko 1/2-20, H3 raja, 3 uraa tinapinnoitteella | AH9CML 39TA83

REGAL 015148AS25 jatke spiraalikärkihana, koko 1/2-20, H3 raja, 3 uraa tinapinnoitteella

Varastossa
Tuote: AH9CML Malli: 015148AS25Ristiviite: 39TA83

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkospiraalipistehana
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTina
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.0.367 "
Napauta TyyliLaajentaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
Kierteen koko1 / 2 "-20
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1539
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REGAL 015067AS25 jatke spiraalikärkihana, pituus 6 tuumaa, H3 raja, 3 uraa tinapinnoitteella | CN6AXT 015067AS25€56.28
Tarjouspyyntö
REGAL 015070AS25 jatke spiraalikärkihana, koko 5/8-18, H3 raja, 3 uraa tinapinnoitteella | CN6AYY 015070AS25€79.19
Tarjouspyyntö
REGAL 015072AS25 jatke spiraalikärkihana, koko 3/4-10, H3 raja, 3 uraa tinapinnoitteella | CN6AZJ 015072AS25€90.15
Tarjouspyyntö
REGAL 015074AS25 jatke spiraalikärkihana, koko 3/4-16, H3 raja, 3 uraa tinapinnoitteella | CN6AZV 015074AS25€90.15
Tarjouspyyntö
REGAL 015076AS25 jatke spiraalikärkihana, koko 3/8-16, H3 Limit, ruostumaton teräs TiN-pinnoitteella | CN6BAF 015076AS25€54.83
Tarjouspyyntö
REGAL 015078AS25 jatke spiraalikärkihana, koko 1/2-13, H3 raja, 3 uraa TiN-pinnoitteella | CN6BAR 015078AS25€81.29
Tarjouspyyntö
REGAL 015080AS25 jatke spiraalikärkihana, koko 5/8-11, H3-raja, 3 uraa TiN-pinnoitteella | CN6BBC 015080AS25€100.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 015148AS25 jatke spiraalikärkihana, koko 1/2-20, H3 raja, 3 uraa tinapinnoitteella
€106.98 / yksikkö