Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 015141AS Extension Spiral Point Tap, 3/8-16 koko, H3 Limit, 3 huilua, 6 tuuman pituus, pistoke, kirkas | AH9CMH 39TA80

REGAL 015141AS Extension Spiral Point Tap, 3/8-16 koko, H3-raja, 3 uria, pituus 6 tuumaa, pistoke, kirkas

Varastossa
Tuote: AH9CMH Malli: 015141ASRistiviite: 39TA80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkospiraalipistehana
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.0.381 "
Napauta TyyliLaajentaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0896
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHuilun lukumääräPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
REGAL 015144AS Extension Spiral Point Tap, 1/2-13 koko, H3 Limit, 3 huilua, 6 tuuman pituus, pistoke, kirkas | AH9CMJ 39TA81 015144ASHigh Speed ​​Steel3-0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13€117.26
REGAL 015157AS Extension Spiral Point Tap, 5/8-11 koko, H3 Limit, 3 huilua, 6 tuuman pituus, pistoke, kirkas | AH9CMM 39TA84 015157ASHigh Speed ​​Steel3-0.48 "1 13 / 16 "5 / 8-11€144.80
REGAL 091369AS Extension Spiral Point Tap, #4-40 koko, H2-rajoitus, 2 huilua, 4 tuuman pituus, pistoke, kirkas | CH9MPQ 091369AS-2H2--# 4-40€38.30
Tarjouspyyntö
REGAL 091372AS Extension Spiral Point Tap, #4-48 koko, H2-rajoitus, 2 huilua, 4 tuuman pituus, pistoke, kirkas | CH9MPR 091372AS-2H2--# 4-48€38.30
Tarjouspyyntö
REGAL 091375AS Extension Spiral Point Tap, #5-40 koko, H2-rajoitus, 2 huilua, 4 tuuman pituus, pistoke, kirkas | CH9MPT 091375AS-2H2--# 5-40€38.30
Tarjouspyyntö
REGAL 091376AS Extension Spiral Point Tap, #6-32 koko, H3 Limit, 2 huilua, 4 tuuman pituus, pistoke, kirkas | CH9MPU 091376AS-2H3--# 6-32€93.36
REGAL 091377AS Extension Spiral Point Hana, #6-32 koko, H3 Limit, 2 huilua, tulppa, ruostumaton teräs, kirkas | CH9MPV 091377ASRuostumaton teräs2H3--# 6-32€34.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 015141AS Extension Spiral Point Tap, 3/8-16 koko, H3-raja, 3 uria, pituus 6 tuumaa, pistoke, kirkas
€83.74 / yksikkö