Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 54TU93 Hex Key, 0 Ball Ends, 6 mm Tip Size, Metric, Long, Alloy Steel, Black Oxide | CU9XXW

WESTWARD 54TU93 kuusioavain, 0 kuulapäätä, kärjen koko 6 mm, metrinen, pitkä, seosteräs, musta oksidi

Varastossa
Tuote: CU9XXW Malli: 54TU93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 54TU71 kuusioavain, 0 kuulapäätä, 1.5 mm kärjen koko, metrinen, lyhyt, seosteräs, musta oksidi | CU9XWH 54TU71€0.41
WESTWARD 54TU55 kuusioavain, 0 kuulapäätä, 1/2 tuuman kärjen koko, SAE, pitkä, seosteräs, musta oksidi | CU9XWJ 54TU55€5.45
WESTWARD 54TU56 kuusioavain, 0 kuulapäätä, 1/4 tuuman kärjen koko, SAE, pitkä, seosteräs, musta oksidi | CU9XWK 54TU56€1.10
WESTWARD 54TU84 kuusioavain, 0 kuulapäätä, 10 mm kärjen koko, metrinen, pitkä, seosteräs, musta oksidi | CU9XWL 54TU84€2.22
WESTWARD 54TU72 kuusioavain, 0 kuulapäätä, 10 mm kärjen koko, metrinen, lyhyt, seosteräs, musta oksidi | CU9XWM 54TU72€1.90
WESTWARD 54TU85 kuusioavain, 0 kuulapäätä, 12 mm kärjen koko, metrinen, pitkä, seosteräs, musta oksidi | CU9XWN 54TU85€5.17
WESTWARD 54TU73 kuusioavain, 0 kuulapäätä, 12 mm kärjen koko, metrinen, lyhyt, seosteräs, musta oksidi | CU9XWP 54TU73€3.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 54TU93 kuusioavain, 0 kuulapäätä, kärjen koko 6 mm, metrinen, pitkä, seosteräs, musta oksidi
€1.12 / yksikkö