Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60142 kylttipidike 14 tuumaa korkeus x 12-1/2 tuumaa leveys alumiini | AG9KVZ 20TJ47

BRADY 60142 kylttipidike 14 tuuman korkeus x 12-1/2 tuuman leveys alumiinia

Varastossa
Tuote: AG9KVZ Malli: 60142Ristiviite: 20TJ47

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltinpidike
Korkeus14 "
Selite / taustaväriBrite Millin viimeistely
MateriaaliAlumiini
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY 60141 kylttipidike 14 tuumaa korkeus x 12-1/2 tuumaa leveys alumiini | AG9KVY 20TJ46 60141Hopea€41.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60142 kylttipidike 14 tuuman korkeus x 12-1/2 tuuman leveys alumiinia
€46.04 / yksikkö