Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 007524AS Pora ja kierre, oikeakätinen, 1/4-20 koko, 2 huilua, nopea teräs, kirkas | AH9CMA 39TA73

REGAL 007524AS Pora ja kierre, oikeakätinen, 1/4-20 koko, 2 huilua, nopea teräs, kirkas

Varastossa
Tuote: AH9CMA Malli: 007524ASRistiviite: 39TA73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa ja napauta
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2.5 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0168
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
REGAL 007518AS Pora ja kierre, oikeakätinen, #10-32 koko, 2 huilua, nopea teräs, kirkas | AH9CLZ 39TA72 007518AS2.375 "#10€28.22
REGAL 007500AS Pora ja tappia, koko #4-40, 2 huilua, kirkas | CN4CNV 007500AS--€23.98
Tarjouspyyntö
REGAL 007502AS Pora ja tappia, #4-48 koko, 2 huilua, kirkas | CN4CPF 007502AS--€25.93
Tarjouspyyntö
REGAL 007504AS Pora ja kierre, #5-40 koko, 2 huilua, kirkas | CN4 CPR 007504AS--€23.98
Tarjouspyyntö
REGAL 007506AS Pora ja tappia, #5-44 koko, 2 huilua, kirkas | CN4CQC 007506AS--€25.93
Tarjouspyyntö
REGAL 007508AS Pora ja tappia, #6-32 koko, 2 huilua, kirkas | CN4CQN 007508AS--€23.98
Tarjouspyyntö
REGAL 007510AS Pora ja kierre, #6-40 koko, 2 huilua, kirkas | CN4CQZ 007510AS--€25.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 007524AS Pora ja kierre, oikeakätinen, 1/4-20 koko, 2 huilua, nopea teräs, kirkas
€32.14 / yksikkö