Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 22666 Näkyvä teippi Koulubussi / ag / rakenne 2 x 25 jalkaa AD3GUZ 3ZED8

REFLEXITE 22666 Conspicuity Tape School Bus/ag/construct 2 x 25 Feet

Varastossa
Tuote: AD3GUZ Malli: 22666Ristiviite: 3ZED8
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
€50.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus112 oz. / Tuumaa
VäriKoulubussi keltainen
Pituus25ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Paksuus8 milj.
TyyppiKoulubussi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
REFLEXITE 22664 Näkyvä teippi Koulubussi / ag / rakenne 1 x 25 jalkaa | AD3GUX 3ZED4 2266425ft.1"€27.72
REFLEXITE 22668 Näkyvä teippi Koulubussi / ag / rakenne 3 x 25 jalkaa AD3GVC 3ZEE3 2266825ft.3"€67.74
REFLEXITE 22651 Heijastinnauha W 1 tuumaa Sb keltainen | AE9UEU 6MGA6 22651150ft.1"€105.53
REFLEXITE 22667 Heijastinnauha W 2 tuumaa Sb keltainen | AE9UEW 6MGA8 22667150ft.2"€178.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 22666 Conspicuity Tape School Bus/ag/construct 2 x 25 Feet
€50.56 / yksikkö