Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 18607 Heijastinnauha W 4 tuumaa valkoinen | AE9YAJ 6NGA0

REFLEXITE 18607 Heijastinnauha W 4 tuuman valkoinen

Varastossa
Tuote: AE9YAJ Malli: 18607Ristiviite: 6NGA0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä10 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus112 oz. / Tuumaa
VäriValkoinen
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Suorituskyky Temp.175
Paksuus8 milj.
Tyyppirautatie
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8306
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPakkaustyyppiHinta
REFLEXITE 18609 Heijastinnauha W 4 tuumaa Sb keltainen | AE9XYQ 6NFZ9 18609Keltainenrulla€295.21
REFLEXITE 18610 Heijastinnauha W 4 tuumaa Sb Keltainen | AE9YAK 6NGA1 18610KeltainenRulla, valmiiksi leikatut 9 "nauhat€356.45
REFLEXITE 18612 Heijastinnauha W 4 tuumaa Sb Keltainen | AE9YAL 6NGA2 18612KeltainenRulla, 18 "esileikatut nauhat€393.16
REFLEXITE 18606 Heijastinnauha W 4 tuumaa keltainen | AE9YAM 6NGA3 18606Keltainenrulla€371.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18607 Heijastinnauha W 4 tuuman valkoinen
€327.09 / yksikkö