Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 85360 -adapteri 7-suuntainen 5-suuntainen kela | AB6HYE 21T092

REESE 85360 Sovitin 7-tie-5-suuntainen kelattu

Varastossa
Tuote: AB6HYE Malli: 85360Ristiviite: 21T092

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty johtosovitin
MateriaaliRaskas ulkomuovi
Tyyppi7-tie 5-tie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 85360 Sovitin 7-tie-5-suuntainen kelattu
€75.65 / yksikkö