Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 81378 Step Puskurin vastaanotin 3500 Gvw Lb. | AC8EXQ 39N683

REESE 81378 Step Puskurin vastaanotin 3500 Gvw Lb.

Varastossa
Tuote: AC8EXQ Malli: 81378Ristiviite: 39N683

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihepuskurin vastaanotin
Kapasiteetti GVW3500 paunaa
luokkaIII
Suorittaa loppuunMetal Shield (R) -pinnoite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poraus vaaditaan (N)
    • Vastaanotin (2 tuuman vastaanottimen putken avaus)
    • Kielen paino (lb) (350)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaHinta
REESE 44593 Puskurin vastaanotin 6000 Gvw Lb. | AC8EXR 39N756 44593III / IV€360.54
REESE 44563 Puskurin vastaanotin 6000 GVW Lbs | AH9CCP 39N705 44563III / IV€400.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 81378 Step Puskurin vastaanotin 3500 Gvw Lb.
€58.47 / yksikkö