Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 74280 perävaunukytkin, luokka II 3500 lb | AG9JAH 20PN23

REESE 74280 Perävaunun vetolaite Luokka II 3500 lb

Varastossa
Tuote: AG9JAH Malli: 74280Ristiviite: 20PN23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä
Pallokoko2"
Kapasiteetti GVW3500 lb
luokkaII
Suorittaa loppuunSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)26.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen leveys: 3 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REESE 74042 Perävaunun vetolaite Luokka II 3500 lb | AG9JAG 20PN22 74042€33.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 74280 Perävaunun vetolaite Luokka II 3500 lb
€33.29 / yksikkö