Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7033930 Kromikiinnityspallot Gvwr 8000 Lb. | AB6HYL 21T099

REESE 7033930 Kromi vetokoukkupallot Gvwr 8000 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6HYL Malli: 7033930Ristiviite: 21T099

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKromi vetokoukut
Pallo Dia.2 sisään.
Kapasiteetti GVWR (Lb.)8000 lb
Suorittaa loppuunkromi
Varsi Dia.1-1 / 4 "
Varren pituus2.75 "
TyyppiLuokka V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7033930 Kromi vetokoukkupallot Gvwr 8000 Lb.
€36.47 / yksikkö