Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 701061142 Vetokoukku kiinnikkeillä | AC2ZUL 2PJ92

REESE 701061142 Vetokoukun vetotappi kiinnikkeillä

Varastossa
Tuote: AC2ZUL Malli: 701061142Ristiviite: 2PJ92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reikä dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaReikä dia.Hinta
REESE 701051142 Vetokoukku kiinnikkeillä | AC2ZUK 2PJ91 7010511425 / 8 "5 / 8 "€7.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 701061142 Vetokoukun vetotappi kiinnikkeillä
€8.51 / yksikkö