Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7008100 Perävaunupallo 2000 Lb Kromi | AF6XWT 20PM60

REESE 7008100 Perävaunupallo 2000 Lb Kromi

Varastossa
Tuote: AF6XWT Malli: 7008100Ristiviite: 20PM60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun pallo
Pallo Dia.1-7 / 8 tuumaa
Kapasiteetti GVWR (Lb.)2000
Suorittaa loppuunkromi
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.5 "
Tyyppiinterlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8708998180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Varren pituusHinta
REESE 7008400 Perävaunupallo 2000 Lb Kromi | AF6XWU 20PM61 70084003 / 4 "2.375 "€18.06
REESE 7008700 Perävaunupallo 2000 Lb Kromi | AF6YCZ 20PM63 70087001"2"€17.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7008100 Perävaunupallo 2000 Lb Kromi
€16.33 / yksikkö