Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 700761142 Turvaketju 5000 Lb 3 jalkaa | AB4GGB 1XUB9

REESE 700761142 Turvaketju 5000 Lb 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4GGB Malli: 700761142Ristiviite: 1XUB9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaketju
Kapasiteetti GVW5000 paunaa
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHook TypePituusHinta
REESE 74059 Turvaketju 72 tuuman teräs, metallihopea | AG9HZM 20PN02 74059Metallinen hopeaPikalinkki72 "€28.28
REESE 7007700 Turvaketju 72 tuumaa teräs hopea | AG9HZP 20PN04 7007700HopeaS-koukut72 "€28.84
REESE 7007800 turvaketju 72 tuuman teräs hopea | AG9HZQ 20PN05 7007800HopeaPikalinkki72 "€30.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 700761142 Turvaketju 5000 Lb 3 jalkaa
€29.41 / yksikkö