Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 09022-004 Selite, vakio, hätäpysäytys | AH6YHJ 36LR95

REES 09022-004 Selitelevy, vakio, hätäpysäytys

Varastossa
Tuote: AH6YHJ Malli: 09022-004Ristiviite: 36LR95

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelite levy
Halkaisija35.7mm
Korkeus1.41 "
Selite / taustaväriKeltainen
MateriaaliMuovi
ShapePyöreä
Leveys1.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusShapeLeveysHinta
REES 09020-004 Selitteellinen kilpi, vakio, hätäpysäytys | AH6YHH 36LR94 09020-0042.4 "Neliö2.44 "€72.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 09022-004 Selitelevy, vakio, hätäpysäytys
€65.30 / yksikkö